Eriks
E-COLL

E-COLL Lecksuchspray bis -15C 400ml

  • ERIKS:12970881
Image 1
Leckfinder –15 °C

•    Produktbeschreibung
Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme (Gas und Druckluft).
•     Anwendungsgebiete
Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Rohrleitungen und Behälter (z. B. Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventile, Atemgeräte, Autogen- und Schutzgasschweißgeräte, Bunsenbrenner, Ventile, Kupplungen, Druckluftbremsen usw.).
•     Technische Kenndaten
Einsatzfähig bis –15 °C Außentemperatur.
Ungiftig, nicht brennbar.
Sehr guter Korrosionsschutz.

Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
400 ml