Eriks
E-COLL

E-COLL Lebensmittelfett H1 500ml

  • ERIKS:12970823
Image 1
Lebensmittelfett

•     Produktbeschreibung
– mit H1-Zulassung der NSF –
Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf der Basis medizinischen Weißöls.
Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil, sehr haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitation Foundation).

•     Anwendungsgebiete
Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung an Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.

•     Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C).
Tropfpunkt: > 260 °C DIN ISO 2176.
Konsistenzkennzahl nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20.


Hinweis: Überschmierung, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge hat, vermeiden!

Zur Liste hinzufügen

16,11 €/ Stückexkl. MwSt

18,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
5 l
Verpackung
Sprühdose