• Produktbeschreibung
Schutzwachs bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film mit sehr guten Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmender Wirkung.
Hervorragend geeignet zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz und zur Innenkonservierung von Druckbehältern.
• Anwendungsgebiete
Konservierung von Falzen und Flächen an Kraftfahrzeugen.
Baumaschinen.
Landwirtschaftliche Geräte.
Geräte für Heim und Garten.
Konservierung von Werkzeugen.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.
Tropfpunkt: ca. 100 °C.
Viskosität: 14–16 s/4 mm.
Trockengehalt: ca. 16 %.
Salzsprühnebelprüfung: DIN 50021 (40 µ): 240 h.
Schwitzwassertest: DIN 50017 (40 µ): 240 h.
5,36 €/ Stückexkl. MwSt
6,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150