Eriks
E-COLL

E-COLL Kontaktkleber transparent 750ml-Dose

  • ERIKS:12970967
Image 1
Kontaktkleber

•    Produktbeschreibung
Lösemittelhaltiger Kontaktkleber auf der Basis von Polychloropren und Harzen.
Hervorragend geeignet für senkrechte Verbindungen und poröse Untergründe.
•    Anwendungsgebiete
Zur Flächenverklebung von Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica, Resopal), Sperrholz, Furnier- und Hartfaserplatten untereinander oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, MDF.
Zum Verkleben von Kork, Leder, Karton, Bekleidungsmaterialien, flexiblen Schäumen untereinander oder mit Holzspanplatten, Sperrholz, Beton, Stein, Metall, Aluminium.
Nicht geeignet für Polystyrol-Platten, Schaumplatten, Styropor, Depron, Styrodur.
•    Technische Kenndaten
Farbe: transparent.
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C.
Verarbeitung: vorzugsweise mit Roller, Pinsel oder fein gezahntem Spachtel.
Verbrauch: 180 bis 220 ml/m² pro Seite. Offene Zeit: 10 Minuten bis 3 Stunden.
Frostfrei bei +10 °C bis +20 °C lagern.
Silikonfrei.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
750 ml
Verpackung
Dose