• Produktbeschreibung
Einkomponentiger und lösemittelfreier Kraftkleber auf Polyurethanbasis.
Härtet mit Feuchtigkeit aus.
• Produkteigenschaften
Schnelle Aushärtung.
Schleif- und überstreichbar.
Extrem hohe Klebekraft.
• Anwendungsgebiete
Geeignet für die Verklebung verschiedenster Materialien (z. B. Holz, Mauerwerk, Naturstein, Gipsplatten, Karton, Faserzement, Metalle).
Für den Einsatz im Laden-, Leicht- und Trockenausbau.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.
Aushärtung: nach ca. 30 Min. montagefest, nach ca. 12 bis 24 Std. durchgehärtet (je nach Kleberstärke und Feuchtigkeit).
Farbe: beige.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150