Ausführung: Zur lokalen Abkühlung bis –45 °C.
Anwendung: Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw. lassen sich in engen Passungen einfügen. Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung finden. Ebenso lässt sich Kältespray für viele Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk verwenden. Für Maschinen und Apparate, für Förderanlagen und für die Abkühlung von Motorteilen beim Kfz. Präparieren von Gewebeproben für die Mikroskopie im medizinischen Bereich, sowie zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen.
6,37 €/ Stückexkl. MwSt
7,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150