Eriks
E-COLL

E-COLL Imprägnierpray 300ml

  • ERIKS:12970727
Image 1
Imprägnierspray

•    Produktbeschreibung
Lösemittelhaltiges Imprägniermittel.
Das Imprägnierspray schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz, macht Oberflächen gleitfähig. Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen. Fleckenschutz für Textilien. Behandeltes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig. Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösemittelbeständigkeit prüfen.

•    Anwendungsgebiete
Zelte, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezüge aus synthetischen oder Nutzfasern. Auch für Schlafsäcke, Rucksäcke, Wollsachen und Leder geeignet.

•    Technische Kenndaten
Die Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein.
1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 10–15 m².

Zur Liste hinzufügen

7,63 €/ Stückexkl. MwSt

8,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
300 ml