Eriks
E-COLL

E-COLL Hochl. Kühlschmierstoff 5L Kanister biostabil (F)

  • ERIKS:23429948
  • Hersteller:4317784348904
Image 1
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat

Ausführung: Biostabil, mineralölhaltig, nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien. Das Konzentrat reagiert alkalisch.

Anwendung: Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion, mit der hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualitäten erzielt werden. Guter Korrosionsschutz, lange Lebensdauer der Emulsion und gute Hautverträglichkeit. Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden.

Einsatzkonzentration:
Schleifen: ca. 4%ig (1 l Konzentration in 35 l Wasser),
Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig (1 l Konzentration in 19 l Wasser),
Gewindeschneiden: ca.9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser).

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Zur Liste hinzufügen

77,63 €/ Stückexkl. MwSt

90,83 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l