Eriks
E-COLL

E-COLL Handwaschpaste 10L Eimer

  • ERIKS:23429966
  • Hersteller:4317784349741
Image 1
Handwaschpaste

Ausführung: Sandfreie und rückfettende Handwaschpaste. Phosphatfrei und abbaubar. Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen), hautpflegenden und organischen Reibmitteln. Das feine Weichholzgranulat, in weitgehend kubischer Form, entlastet die Abflussleitungen.

Anwendung: Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.

Zur Liste hinzufügen

32,59 €/ Stückexkl. MwSt

38,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
10 ml
Verpackung
Eimer