Eriks
E-COLL

E-COLL Forstmarkierspray 500ml leuchtrot

  • ERIKS:12970825
Image 1
Forstmarkier-Spray

•     Produktbeschreibung
Extrem geruchsarmes Forstmarkier-Spray mit sehr hoher Lackqualität.
Cremeartiger Aufbau auf Holz, kann auch auf nassem Holz schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden.
Auch auf dunklem Untergrund weithin sichtbar durch starke Leuchtkraft.
•     Anwendungsgebiete
Zur schnellen Markierung auf fast allen Oberflächen (Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk, Styropor usw.).
•    Technische Kenndaten
Neonfarben.
Wasser- und witterungsbeständig, lichtecht.
Schnelle Trocknung: ca. 3 Minuten.
Hohe Deckkraft.

Zur Liste hinzufügen

11,75 €/ Stückexkl. MwSt

13,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Farbe
Rot
Inhalt
500 ml
Verpackung
Spritze
Funktion
Markieren