Eriks
E-COLL

E-COLL EU Starthilfespray 300ml

  • ERIKS:12740342
  • Hersteller:4317784409346
Image 1
Starthilfespray

Ausführung: Silikonfrei.

Anwendung: Zum Anlassen von Motoren, insbesondere bei tiefen Temperaturen wie auch bei feuchter Witterung.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
300 ml