Eriks
E-COLL

E-COLL EU Silikon 310ml weiß

  • ERIKS:23168251
Image 1
Silikon

•     Produktbeschreibung
Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis, essigvernetzend und dauerelastisch (nicht überstreichbar).
Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl.
•     Anwendungsgebiete
Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau.
Fugen in Küchen und Sanitärräumen.
Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall.
Zum Abdichten von Fugen und Rissen in Mauerwerk.
Für wasserbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau.
•    Technische Kenndaten
Entspricht der DIN 18545, Teil 2 und den Anforderungen der Dichtstoffgruppe E.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Hautbildung: nach ca. 7 Min.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.
UV-beständig, beständig gegen Diesel und Heizöl.

Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Stückexkl. MwSt

8,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
310 ml
Farbe
Weiss