Eriks
E-COLL

E-COLL EU Sekundenkleber 20g

  • ERIKS:12740379
  • Hersteller:4317784349215
Image 1
Sekundenkleber

Ausführung: Klebt glatte und poröse Werkstoffe.

Anwendung: Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork und vieles mehr.

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen
EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Zur Liste hinzufügen

4,91 €/ Stückexkl. MwSt

5,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Serie
9819
Gewicht
20 g