Eriks
E-COLL

E-COLL EU Rost-Primer-Spray 400ml rotbraun

  • ERIKS:23168958
  • Hersteller:4317784305488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rostprimer

•    Produktbeschreibung
E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Schnell trocknende, wasserbeständige Grundierung mit gutem Haftvermögen.
•    Anwendungsgebiete
Eisen- und Stahlblech.
Verzinkung.
NE-Metalle.
Holz.
•     Technische Kenndaten
Nicht für Feuerverzinkung geeignet!
Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.
Weitgehend beständig gegen Öl und Benzin.
Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Farbe
Braun
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze
Funktion
Rostschutz