Eriks
E-COLL

E-COLL EU Mehrzweckfett I 400g Kartusche hell bleifrei

  • ERIKS:23897792
  • Hersteller:4317784348911
Image 1
Mehrzweckfett, hell

Ausführung: Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift. Temperaturbeständig von –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C), der Tropfpunkt liegt über 180 °C. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30.

Anwendung: Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen. Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Ideal für Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, Kfz-Lagerungen, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen und Förderrollenlager.
Zur Liste hinzufügen

5,84 €/ Stückexkl. MwSt

6,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.4 kg