Eriks
E-COLL

E-COLL EU Hydrauliköl HLP46 10l

  • ERIKS:23897805
  • Hersteller:4317784349079
Image 1
Hydrauliköl HLP 46

•     Produktbeschreibung
Hydrauliköl mit antikorrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen.
•     Anwendungsgebiete
Hebeeinrichtungen.
Präzisionshydrauliken an Werkzeugmaschinen. Alle Hydrauliksysteme, für die HLP-Öle empfohlen werden.
•     Technische Kenndaten
Hochleistungs-Hydrauliköl gemäß DIN 51524/2, ISO VG 46, hochwertige Mineralöl-Qualität.
Viskosität: 46 mm²/s bei +40 °C.
Bildung phosphatiger, schlackenartiger oder saurer Bestandteile wird weitestgehend unterbunden.

Zur Liste hinzufügen

119,10 €/ Stückexkl. MwSt

139,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Verpackung
Kontainer
Inhalt
10 l