• Produktbeschreibung
Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen. Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit, behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen.
• Anwendungsgebiete
Neutralisiert Harz.
Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw.
Feuchtigkeitsverdrängender Korrosionsschutz auf blanken Maschinenteilen.
Verhindert das Verkleben und Verschmieren von Holzspänen.
• Technische Kenndaten
Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Silikonöle oder Wachse.
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C.
Hinweis: Nicht auf Aluminiumoberflächen anwenden.
67,10 €/ Stückexkl. MwSt
78,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150