Hochleistungsfett LZ
Ausführung: Silikonfrei. Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C). Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse. 2. Möglichkeit nach DIN 51502: K2K-20
Anwendung: Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen und zum Schutz vor Korrosion.
Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung