Eriks
E-COLL

E-COLL EU Haftfett-Spray 500ml

  • ERIKS:12740347
  • Hersteller:4317784251198
Image 1
Haftfließfett-Spray

Ausführung: Silikonfrei. Temperaturbeständigkeuit von –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C). Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest und korrosionsschützend.

Anwendung: Universelles Langzeitschmierfett zru Schnmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen. Besonders geeignet bei schwierigen Betriebsbedingungenr sowie hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Zur Liste hinzufügen

17,95 €/ Stückexkl. MwSt

21,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.5 l
Verpackung
Spritze