Eriks
E-COLL

E-COLL EU Decklack 400ml mattschwarz

  • ERIKS:12742887
  • Hersteller:4317784349116
Image 1
Decklack

Ausführung: Acryl-Polymer, seidenmatt und hochdeckend, silikonfrei. Temperaturbeständigkeit bis +600 °C, schnell trocknend, abrieb- und kratzfest.

Anwendung: Für Fahrzeug-, Maschinen-, Glas-, Holz- und Kunststoffteile.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Farbe
Schwarz
Inhalt
400 ml