Eriks
E-COLL

E-COLL EU Color-Spray glänzend 400ml schokobraun

  • ERIKS:12970928
Image 1
Color-Spray, hochglänzend

•     Produktbeschreibung
Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
Aromatenfrei.
Witterungs- und korrosionsbeständig.
Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).
400-ml-Spraydose.
•     Anwendungsgebiete
Für Innen- und Außenlackierungen auf Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Kunststoffen.
Ideal für Fertig- und Neuanstriche sowie zur Auffrischung und Ausbesserung.
Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

Technische Kenndaten
Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.
Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharz-Lacken.


Glanzgrad Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel.
Zur Liste hinzufügen

10,44 €/ Stückexkl. MwSt

12,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Farbe
Braun
RAL-Nummer
8017
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze