• Produktbeschreibung
Chlor- und silikonfreies Schneidöl für den universellen Einsatz mit besten Kühleigenschaften (frei von gefährlichen Inhaltsstoffen).
• Anwendungsgebiete
Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
• Produkteigenschaften
Ausgezeichnete Kühleigenschaften.
Verlängerung der Werkzeugstandzeiten.
Hervorragende Schmierleistung.
Hohe Oberflächenqualität.
Vermindert den Kraftaufwand.
Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständig bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei.
• Technische Kenndaten
Das Produkt ist mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar.
Einsatztemperatur: –20 °C bis +200 °C.
Der leicht viskos eingestellte Film läuft auch an senkrechten Flächen nicht sofort ab.
Lässt sich leicht mit Wasser abspülen.
11,18 €/ Stückexkl. MwSt
13,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150