Eriks
E-COLL

E-COLL EU Batteriepolfett 100g

  • ERIKS:12740345
  • Hersteller:4317784015646
Image 1
Batteriepolfett

Ausführung: Silikonfrei. Teperaturbeständigkeit von –30° C bis +60° C. Kennzeichnung nach DIN51502: KP 3 C-30.

Anwendung: Zuverlässiger Korrosionsschutz für Batteriepole und Wasserpumpen.

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zur Liste hinzufügen

12,42 €/ Stückexkl. MwSt

14,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.1 kg