Eriks
E-COLL

E-COLL EU Anti-Seize 400ml

  • ERIKS:23190732
  • Hersteller:4317784349413
Image 1
Anti-Seez-Gleitmetall

•    Produktbeschreibung
Gleitmetall zur Vermeidung von Festfressen, Abnutzung und Korrosion (Alu, Metall) sowie zur Erleichterung von Montagearbeiten.
•     Anwendungsgebiete
Mechanisch gehaltene Schrumpf- und Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen.
Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen.
Flansche, Bolzen, Fittings.
Zylinderköpfe, Ventilführungen, Metalldichtungen bei Fahrzeugen.
•    Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –180 °C bis +1200 °C.
Druckbeständig, süß- und meerwasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, frei von Schwermetallen.

Zur Liste hinzufügen

11,36 €/ Stückexkl. MwSt

13,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze