• Produktbeschreibung
Hitzebeständiger Korrosionsschutz in silberglanz-hell mit Chromeffekt!
• Anwendungsgebiete
Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Klima- und
Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen und Behälter.
Zum Erreichen einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftragen von Zink-Spray.
• Technische Kenndaten
Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis zu + 800 °C.
Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
Staubtrocken in 10 Minuten bei +20 °C.
9,79 €/ Stückexkl. MwSt
11,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150