Eriks
E-COLL

E-COLL Edelstahlreiniger NSF-A7 400ml

  • ERIKS:12970751
Image 1
E-COLL Edelstahlreiniger NSF-A7

•    Produktbeschreibung
Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen. Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch. Der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen.
•    Anwendungsgebiete
Das Produkt eignet sich für den Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie usw. Starke Verschmutzungen, wie Fettrückstände, vorher entfernen. Nicht auf heiße Oberflächen sprühen.
•    Technische Kenndaten
Dieser tensidhaltige Edelstahlreiniger hat eine NSF-Zulassung der Kategorie A7.

Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Serie
NSF-A7
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.4 l