Eriks
E-COLL

E-COLL Bremsenreiniger 500ml Sprühdose

  • ERIKS:23168989
  • Hersteller:98321500
Image 1
Bremsenreiniger

Ausführung: Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen und Silikon. Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat, trocknet schnell ab. Anwendung: Universell einsetzbares Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösemittel entfettet. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Zur Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motorteilen und vielem mehr.

Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zur Liste hinzufügen

3,50 €/ Stückexkl. MwSt

4,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.5 l