Eriks
E-COLL

E-COLL Baustellenmarkierspray 500ml rot

  • ERIKS:12740338
  • Hersteller:4317784409377
Image 1
Baustellenmarkierspray

Ausführung: Lösungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel. Fluoreszierende Farben außer schwarz und weiß.

Anwendung: Für alle Markierungsarbeiten, z. B. auf Baustellen, Parkplätzen, Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl und vielem mehr.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zur Liste hinzufügen

12,27 €/ Stückexkl. MwSt

14,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
E-COLL
Farbe
Rot
Inhalt
500 ml
Verpackung
Spritze
Funktion
Markieren