Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Winkel 90° ABS PN10 16mm 11.115.305

  • ERIKS:10045668
  • Hersteller:11.115.305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.115
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C