Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Winkel 90° ABS PN10 125mm 11.115.315

  • ERIKS:10045678
  • Hersteller:11.115.315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

120,05 €/ Stückexkl. MwSt

140,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.115
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C