Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Winkel 45° ABS PN10 160mm 11.119.317

  • ERIKS:10045604
  • Hersteller:11.119.317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,10 €/ Stückexkl. MwSt

199,02 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.119
Form
Ellenbogen
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C