Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Verschraubung 3-t ABS 11.223.311 63x2"M

  • ERIKS:13364755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.223
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar