Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Verschraubung 3-t ABS 11.223.308 32x1"M

  • ERIKS:13364752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,20 €/ Stückexkl. MwSt

29,48 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.223
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar