Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Verschraubung 3-t ABS 11.223.306 20x1/2"M

  • ERIKS:13364750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,54 €/ Stückexkl. MwSt

18,18 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
11.223
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar