Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 11.222 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite 2 | 2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |