Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsverschraubung ABS PN10 50/40mm x 1.1/4" 11.151.340

  • ERIKS:10047192
  • Hersteller:11.151.340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,01 €/ Stückexkl. MwSt

11,71 €inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
151
Form
Punktstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
40 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C