Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsverschraubung ABS PN10 50/40mm x 1.1/2" 11.151.341

  • ERIKS:10047193
  • Hersteller:11.151.341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,13 €/ Stückexkl. MwSt

13,02 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
151
Form
Punktstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
40 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C