Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 151 |
Form | Punktstück |
Material | ABS |
Innendurchmesser Anschluss | 32 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |