Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsverschraubung ABS PN10 25/20mm x 1/2" 11.151.334

  • ERIKS:10047186
  • Hersteller:11.151.334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,55 €/ Stückexkl. MwSt

5,32 €inkl. MwSt

282 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
151
Form
Punktstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
20 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C