Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsstück ABS PN10 63/50mm x 2" 11.153.343

  • ERIKS:10047204
  • Hersteller:11.153.343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
153
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C