Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsstück ABS PN10 50/40mm x 1.1/2 11.153.341

  • ERIKS:10047203
  • Hersteller:11.153.341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
153
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
40 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C