Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsstück ABS PN10 32/25mm x 1" 11.153.337

  • ERIKS:10047201
  • Hersteller:11.153.337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
153
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
25 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C