5,22 €/ Stückexkl. MwSt
6,11 €inkl. MwSt
233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 153 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | ABS |
Innendurchmesser Anschluss | 16 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |