Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE T-Stück Reduziert 90° Serie: 124 ABS PN10 Klebemuffe 90mmx40mm

  • ERIKS:11045388
  • Hersteller:11.124.441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,80 €/ Stückexkl. MwSt

93,37 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
124
Form
T-Stück Reduzier
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
ABS
Anschluss 3 Werkstoff
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C