Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE T-Stück Reduziert 90° Serie: 124 ABS PN10 Klebemuffe 32mmx20mm

  • ERIKS:10046448
  • Hersteller:11.124.418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
124
Form
T-Stück Reduzier
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
ABS
Anschluss 3 Werkstoff
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C