Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 148 ABS PN10 Klebemuffe 63mm

  • ERIKS:10077921
  • Hersteller:11.148.311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,85 €/ Stückexkl. MwSt

86,40 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
148
Form
T-Stück
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
ABS
Anschluss 3 Werkstoff
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C