Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE T-Stück 90° Serie: 122 ABS PN10 Klebemuffe 63mm

  • ERIKS:10046409
  • Hersteller:11.122.311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
122
Form
T-Stück
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
ABS
Anschluss 3 Werkstoff
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C