16,31 €/ Stückexkl. MwSt
19,08 €inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | 418 |
Form | T-Stück |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | ABS |
Anschluss 3 Werkstoff | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |