Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DURAPIPE |
Serie | Superflo |
Material | ABS |
Außendurchmesser Rohr | 32 mm |
Wandstärke | 2.1 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Produkt | PN8/10 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Rohrfarbe | Grau |
Auf Rolle | Nein |
Wandrauheit | 0.007 mm |
Expansionskoeffizient | 0.1 mm/(m.K) |