Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Rohr Serie: Superflo ABS Grau PN10 Länge: 5m 160mmx10.5mm

  • ERIKS:10048010
  • Hersteller:11.555.317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DURAPIPE
Serie
Superflo
Material
ABS
Außendurchmesser Rohr
160 mm
Wandstärke
10.5 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Produkt
PN8/10
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.007 mm
Expansionskoeffizient
0.1 mm/(m.K)